3M ABSORPTIEROL P130 CHEMICALIEN GEEL 330 X 30
Rol voor opvang van gemorste vloeistoffen
Zie technische informatieReferenties
3M:P130
Rubix:22550181
Fabrikant:7000088218
EAN:5010027142176

Productdetails : 3M ABSORPTIEROL P130 CHEMICALIEN GEEL 330 X 30
Rol voor opvang van gemorste vloeistoffen, ontworpen voor snelle en effectieve inkapseling en opruiming van chemische morsingen over grote oppervlakken.
Sterke punten
•Snelle en effectieve inkapseling en reiniging
Geschikt voor gebruik met de meeste химicaliën
Bevordert de veiligheid van de locatie
Eenvoudig af te voeren
Geschikt voor gebruik met de meeste химicaliën
Bevordert de veiligheid van de locatie
Eenvoudig af te voeren
Toepassingen
Op chemische basis product
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2440 g |
| Absorptievermogen | 50 l |
| Type | rollen |
| Kleur | geel |
| Hoogte | 33 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,68 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 415,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen