SPARTEX ROLDEURKAST (HXBXD) 1030X1200X420 - 866288
Roldeurkast
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:866288
Rubix:13850318
EAN:3660338204500

Documenten
Productdetails : SPARTEX ROLDEURKAST (HXBXD) 1030X1200X420 - 866288
Roldeurkast voor dossiers of lichte apparatuur. Duurzaam stalen frame.
Verstelbare schappen (2 voor de lage kasten, 4 voor de hoge), laadcapaciteit van 50 kg.
Flexibele met polypropyleen gelamineerde roldeurtjes, met een praktische vouwgreep en uitgerust met een haakslot (2 sleutels).
Grijs frame en deurtjes RAL 7035, grijs antracietkleurige schappen RAL 7021.
Verstelbare schappen (2 voor de lage kasten, 4 voor de hoge), laadcapaciteit van 50 kg.
Flexibele met polypropyleen gelamineerde roldeurtjes, met een praktische vouwgreep en uitgerust met een haakslot (2 sleutels).
Grijs frame en deurtjes RAL 7035, grijs antracietkleurige schappen RAL 7021.
Sterke punten
Stil en gemakkelijk in gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roldeurkast |
| Hoogte | 1030 mm |
| Breedte | 1200 mm |
| Diepte | 420 mm |
| Aantal legborden | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 761,23 excl. BTW
/ stuk
€ 921,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
