SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL BLOC PLUS 50GR-829236

Rollenbevestiger bloc plus product voor het bevestigen van cilindrische onderdelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:829236
Rubix:07850402
EAN:3660338048234
SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL BLOC PLUS 50GR-829236

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL BLOC PLUS 50GR-829236


Toepassingen: Speciaal aangepast aan rollen die zijn gemonteerd in behuizingen en op bomen.
Kan worden gebruikt om spelingen op te vullen.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting (droogt bij afwezigheid van lucht en bij de aanwezigheid van metaal).
Weerstandsklasse: Hoog.
Viscositeit: 2200 tot 3400 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +200°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 60-90mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Definitieve weerstand: 24 uur.
Maximale speling: 0,30 mm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 26-45N/mm2
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Bestand tegen een temperatuur tot 200°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur200 °C
39,04 excl. BTW
/ stuk
47,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden