Referenties
FAG:230/500-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:A0692652
Fabrikant:0947516680030
EAN:4054372399084

Productdetails : FAG 230/500 BEA/XL/K/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrische 2 buitenribben met ribring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 500 mm |
| Buitendiameter | 720 mm |
| Breedte | 167 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Dikte | 167 mm |
| Gewicht | 224 kg |
| Referentietoerental | 510 rpm |
| Grenstoerental | 890 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8700000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4700000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.475,23 excl. BTW
/ stuk
€ 28.405,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen