Referenties
Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 2POL (P=3/4'')
Rubix:01265984
Fabrikant:74000122008
EAN:8718472592269

Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS12B-2 LAMBDA
Tsubaki's Lambda-kettingen waren de eerste in de industrie die een speciale met olie geïmpregneerde bus gebruikten. Sinds hun lancering in 1988 zijn ze voor diverse industrieën en toepassingen gebruikt en zijn hun prestaties zeer goed beoordeeld. Tsubaki heeft een breed assortiment smeermiddelvrije producten met een lange levensduur die klanten helpen hun kosten te verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs lambda chain |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 98 g |
| Diameter rol | 12,07 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,73 excl. BTW
/ stuk
€ 65,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen