PORTWEST SWEATER ROMA B300 DONKERMARINE MT M
Roma Sweatshirt marineblauw B300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:B300DNRM
Rubix:A0384361
Fabrikant:B300DNRM
EAN:5036108260003



Documenten
Productdetails : PORTWEST SWEATER ROMA B300 DONKERMARINE MT M
Het Roma B300 sweatshirt van Portwest is een onmisbaar kledingstuk voor professionals die op zoek zijn naar comfort en functionaliteit. Het unisex ontwerp en de relaxte pasvorm zijn aantrekkelijk voor een breed doelpubliek, terwijl de zorgvuldige afwerking zorgt voor optimale duurzaamheid. De B300 is een slimme keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een kledingstuk dat kan worden gepersonaliseerd en praktisch en duurzaam is.
Kenmerken:
Dit sweatshirt is gemaakt van een mix van polyester en katoen, waardoor het stevig is en zacht aanvoelt. De raglanmouwen zorgen voor bewegingsvrijheid, terwijl de ronde hals en elastische tailleband extra comfort leveren. De stof met een UPF 40+ rating blokkeert tot 98% van de UV-stralen, waardoor het product geschikt is voor zowel binnen als buiten. De volledig dubbelgestikte naden verhogen de duurzaamheid.
Specificaties:
• Samenstelling: 65% polyester, 35% katoen
• Gewicht: 300 g/m²
• Model: ronde hals, raglanmouwen, elastische tailleband
• Ontwerp: unisex
• UV-bescherming: UPF 40+ (blokkeert 98% UV)
• Onderhoud: wassen op 40 °C (mild programma)
• Niet bleken
• Niet in de droogtrommel zetten
• Aan de lijn drogen
• Strijken tot max. 150 °C
• Niet chemisch reinigen
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Kenmerken:
Dit sweatshirt is gemaakt van een mix van polyester en katoen, waardoor het stevig is en zacht aanvoelt. De raglanmouwen zorgen voor bewegingsvrijheid, terwijl de ronde hals en elastische tailleband extra comfort leveren. De stof met een UPF 40+ rating blokkeert tot 98% van de UV-stralen, waardoor het product geschikt is voor zowel binnen als buiten. De volledig dubbelgestikte naden verhogen de duurzaamheid.
Specificaties:
• Samenstelling: 65% polyester, 35% katoen
• Gewicht: 300 g/m²
• Model: ronde hals, raglanmouwen, elastische tailleband
• Ontwerp: unisex
• UV-bescherming: UPF 40+ (blokkeert 98% UV)
• Onderhoud: wassen op 40 °C (mild programma)
• Niet bleken
• Niet in de droogtrommel zetten
• Aan de lijn drogen
• Strijken tot max. 150 °C
• Niet chemisch reinigen
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Sterke punten
- Ideaal voor professioneel gebruik of vrije tijd
- Unisex, relaxed fit, geschikt voor alle lichaamsvormen
- Comfortabele, zachte en slijtvaste stof
- Uitstekende duurzaamheid dankzij versterkte naden
- Geïntegreerde UV-bescherming
- Onderhoudsvriendelijk: machinewasbaar, verliest zijn vorm niet
- Unisex, relaxed fit, geschikt voor alle lichaamsvormen
- Comfortabele, zachte en slijtvaste stof
- Uitstekende duurzaamheid dankzij versterkte naden
- Geïntegreerde UV-bescherming
- Onderhoudsvriendelijk: machinewasbaar, verliest zijn vorm niet
Toepassingen
- Dagelijks dragen op de werkplek (kantoor, magazijn, gemeentelijke ruimtes)
- Teamkleding voor technische of gemeentelijke diensten
- Comfortabele kleding voor onderhoudstechnici of logistieke operators
- Textieloplossing voor persoonlijke bedrijfskleding (logo, borduring, enz.)
- Ideaal voor onder jassen of parka's
- Geschikt voor gematigde omgevingen die bewegingsvrijheid en langdurig comfort vereisen
- Teamkleding voor technische of gemeentelijke diensten
- Comfortabele kleding voor onderhoudstechnici of logistieke operators
- Textieloplossing voor persoonlijke bedrijfskleding (logo, borduring, enz.)
- Ideaal voor onder jassen of parka's
- Geschikt voor gematigde omgevingen die bewegingsvrijheid en langdurig comfort vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,97 excl. BTW
/ stuk
€ 21,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen