Referenties
Dichtomatik:67191848
Rubix:04115887
Fabrikant:67191848


Technische samenvatting
| Snoerdikte | 4,5 mm |
|---|---|
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Materiaal | fkm/fpm |
Productdetails : O-RINGSNOER 4,5MM FPM75 (VITON)
De touwen zijn oneindig geëxtrudeerde producten met een cirkelvormige dwarsdoorsnede (zoals O-ringen). De eind-tot-eindverbinding van de touwen tot een O-ring wordt uitgevoerd met cyanoacrylaatlijm of met een tweecomponentenlijm, afhankelijk van het toepassingsgebied. Shore-hardheid: 75. Materiaal: FKM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Snoerdikte | 4,5 mm |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,22 excl. BTW
/ meter
€ 47,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden