O-RINGSNOER 2,4MM NBR70

Rond touw (RS NBR 70), zwart

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67020542
Rubix:04056012
Fabrikant:67020542
O-RINGSNOER 2,4MM NBR70

Technische samenvatting

Snoerdikte2,4 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RINGSNOER 2,4MM NBR70


De touwen zijn oneindig geëxtrudeerde producten met een cirkelvormige dwarsdoorsnede (zoals O-ringen). De eind-tot-eindverbinding van de touwen tot een O-ring wordt uitgevoerd met cyanoacrylaatlijm of met een tweecomponentenlijm, afhankelijk van het toepassingsgebied. Shore-hardheid: 70. Materiaal: NBR.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht8 g
Snoerdikte2,4 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Materiaalnbr
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40070000
€ 1,29 excl. BTW
/ meter
€ 1,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden