SPARTEX RONDE KWAST NGR 2 - 734155

Ronde kwast

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:734155
Rubix:12140014
EAN:3660338020964
SPARTEX RONDE KWAST NGR 2 - 734155
Technische samenvatting
Materiaalhaarvezels
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX RONDE KWAST NGR 2 - 734155


Wit varkenshaar van hoge kwaliteit, steel van natuurlijk geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.

Sterke punten

Door de lengte van de haren kan veel verf worden opgenomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhaarvezels
Breedte21 mm
Vormrond
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,56 excl. BTW
/ stuk
6,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Select varianten (2)