Referenties
Spartex:RONLARGA21Z/100
Rubix:08910247
Fabrikant:006797.00101.9210.000
EAN:4043952476147


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 21 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M20
Rondellen met externe tanden, vorm A (extern) D.21 staal verzinkt DIN 6797 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen