Referenties
Gates:SPBP1750 PREDATOR
Rubix:A0675196
Fabrikant:919001750
EAN:5400608075397

Productdetails : GATES V-SNAAR SPBP 1750 PREDATOR
Predator enkele riemen zijn de eerste V-riemen voor zwaar gebruik op de markt, gemaakt om te voldoen aan uw meest veeleisende toepassingen. De heavy-duty structuur van deze riemen, die sterker is dan staal, is ontwikkeld om motoren met hoog vermogen, frequente schokken, grote hitte en de zwaarste bedrijfsomgevingen in toepassingen met extreme eisen te weerstaan. Ze bieden een hoge weerstand tegen schokken en slijtage en een grote krachtoverbrenging. Ze zijn onverslaanbaar als het gaat om extreme kracht en het vermogen om zware lasten te dragen.
Sterke punten
- De aramide trekkoorden beperken de rek en zorgen voor ultieme sterkte en duurzaamheid.
- Opnieuw spannen is bijna niet nodig, waardoor er minder onderhoud nodig is.
- Voldoet aan de RMA-normen voor hittebestendigheid.
- Opnieuw spannen is bijna niet nodig, waardoor er minder onderhoud nodig is.
- Voldoet aan de RMA-normen voor hittebestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spbp |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 1750 mm |
| Binnenlengte | 1690 mm |
| Buitenlengte | 1772 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | predator |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale poeliediameter | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,96 excl. BTW
/ stuk
€ 81,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen