ACE ROTATIEREM FYN-P1-L103 - FYN-P1-L103
Rotatiedempers linksdraaiend dempend
Zie technische informatieReferenties
ACE:FYN-P1-L103
Rubix:05320756
Fabrikant:FYN-P1-L103
EAN:4049012015325

Technische samenvatting
| Type | ace rotatierem fyn-p1-l103 - fyn-p1-l103 |
|---|---|
| Baan | 18,5 mm |
Productdetails : ACE ROTATIEREM FYN-P1-L103 - FYN-P1-L103
ACE rotatieremmers zijn onderhoudsvrij en montageklaar. Ze worden geleverd als vast ingesteld of instelbaar. De dempingswijze kan rechts, links of aan beide zijden zijn. De buitenbehuizingen zijn van metaal of kunststof. De krachtoverbrenging kan via asbevestiging of tandwiel (4 standaardmodules) plaatsvinden. Voor rotatieremmers met tandwiel zijn kunststof tandstangen (modules 0.5 tot 1.0) leverbaar. Ze zijn bijzonder geschikt voor tape-decks, fotokopieerapparaten, toiletdeksels, terugslagkleppen, kleppen, afdekkappen, CD-speler-insteekbakken, auto-handschoenenkastjes, meubelindustrie etc. Met zijn uitgebreide product- en accessoiresprogramma biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Bij de samenstelling van de accessoires en de dimensionering staan onze deskundige adviseurs u graag terzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Type | ace rotatierem fyn-p1-l103 - fyn-p1-l103 |
| Baan | 18,5 mm |
| Laadcapaciteit | 0,011 kg |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Lengte | 22 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,30 excl. BTW
/ stuk
€ 62,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen