OLIEKEERRING 75X100X10 AS/FPM (VITON)

Roterende asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49405104
Rubix:04112727
Fabrikant:49405104
OLIEKEERRING 75X100X10 AS/FPM (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 75X100X10 AS/FPM (VITON)


Het standaardontwerp is verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde

Toepassingen

Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte10 mm
Materiaalfkm/fpm
€ 29,62 excl. BTW
/ stuk
€ 35,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden