Referenties
Dichtomatik:49473613
Rubix:04112401
Fabrikant:49473613

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 55X75X8 AS
Het standaardontwerp is verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
