KTR ROTEX 28 ALU NAAF 1.0 32MM MODEL 1A

ROTEX 28 ALU

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 AL 1A 32H7
Rubix:01082718
Fabrikant:020286103200
KTR ROTEX 28 ALU NAAF 1.0 32MM MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat28
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 28 ALU NAAF 1.0 32MM MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat28
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 24,73 excl. BTW
/ stuk
€ 29,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen