KTR ROTEX 38 GG NAAF NB MODEL 1A

ROTEX 38 GG

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 38 GG 1A
Rubix:01082823
Fabrikant:020383100040
KTR ROTEX 38 GG NAAF NB MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat38
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 38 GG NAAF NB MODEL 1A


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en allround bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
38 HUBS GG 1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1650 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat38
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
38,35 excl. BTW
/ stuk
46,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden