Referenties
KTR:ROTEX 42 GG 1 48H7
Rubix:01088562
Fabrikant:020423104800

Productdetails : KTR ROTEX 42 GG NAAF 1.0 48MM MODEL 1A
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en laag traagheidsmoment met hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden zorgt voor positief beïnvloede loopeigenschappen en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig werkende hoofdmotoren. Elastische trillingsdemping en axiale plug-in. Eenvoudige montage en visuele inspectie.
42 HUB GG 1 48H7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1990 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 42 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,05 excl. BTW
/ stuk
€ 78,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden