Referenties
KTR:ROTEX 48 ST 1 32H7-NND
Rubix:A0284320
Fabrikant:020485003200

Productdetails : KTR ROTEX 48 ST NAAF 1.0 32MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
48 NAAF ST 1 32H7-NND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3280 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 48 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,31 excl. BTW
/ stuk
€ 179,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen