Referenties
KTR:ROTEX 65 GG 1
Rubix:01083107
Fabrikant:020653000050

Productdetails : KTR ROTEX 65 GG NAAF VB MODEL 1
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en rondom uitgevoerde bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloed loopgedrag en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige installatie en optisch testen.
65 HUBS GG 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6300 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 65 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,07 excl. BTW
/ stuk
€ 122,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden