Referenties
KTR:ROTEX 65 ST 1 45H7-NND
Rubix:01080477
Fabrikant:020655004500

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 65 ST NAAF 45MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
65 NAAF ST 1 45H7-NND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6500 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 65 |
| Naaflengte | 235 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,43 excl. BTW
/ stuk
€ 258,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
