Referenties
KTR:ROTEX 65 ST 1 65H7
Rubix:01080455
Fabrikant:020655116500

Productdetails : KTR ROTEX 65 ST NAAF 65MM MODEL 1B
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag massatraagheidsmoment, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positieve invloed op de loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Hun toepassing is ideaal voor het overbrengen van koppels terwijl ze torsietrillingen dempen en schokken absorberen die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde prime movers. Flexibele, trillingsdempende en axiale plug-in. Eenvoudige installatie en optisch testen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9040 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 65 |
| Naaflengte | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,42 excl. BTW
/ stuk
€ 246,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen