Referenties
KTR:ROTEX 90 GG 1 90H7-NND
Rubix:01083185
Fabrikant:020903009000

Productdetails : KTR ROTEX 90 GG NAAF 1.0 90MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
90 NAAF GG 1 90H7-NND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12640 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 90 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,35 excl. BTW
/ stuk
€ 352,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
