Referenties
KTR:ROTEX 42 ST AFN 4N NR.002
Rubix:01080085
Fabrikant:20425200040

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 42 ST FLENSKOPPELING N NB
ROTEX flensnaaf ongeboord
42 NAAF ST AFN 4N NR.002
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Type | rotex |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,87 excl. BTW
/ stuk
€ 97,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
