KTR ROTEX GS 12 AL-H KLEMNAAF 2.0 12MM

ROTEX GS 12 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 12 GS AL 2.0 12H7
Rubix:01083217
Fabrikant:550127151250
KTR ROTEX GS 12 AL-H KLEMNAAF 2.0 12MM

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 12 AL-H KLEMNAAF 2.0 12MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Materiaalaluminium
Diameter schroefdraad12 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 19,65 excl. BTW
/ stuk
€ 23,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen