KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 8MM

ROTEX GS 14 AL-H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

KTR:ROTEX 14 GS AL 2.0 8H7
Rubix:01083238
Fabrikant:550147150850
KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 8MM

Technische samenvatting

Typekoppeling
Materiaalaluminium
Maat14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 8MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Typekoppeling
Materiaalaluminium
Maat14
Naaflengte30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 19,78 excl. BTW
/ stuk
€ 23,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden