Referenties
KTR:ROTEX 14 GS AL 2.1 10H7
Rubix:01083227
Fabrikant:550147151049

Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.1 10MM
De reeks ROTEX® GS servokoppelingen is ontworpen om een uiterst nauwkeurige aandrijvingsoplossing te bieden, die ideaal is voor automatiserings- en positioneringssystemen. Deze driedelige elastomeerkoppelingen garanderen een spelingsvrije koppeloverdracht en maken tegelijk de compensatie mogelijk van radiale, axiale en hoekverplaatsingen. Dankzij het modulaire ontwerp zijn ze eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende industriële toepassingen met verschillende naafuitvoeringen en Shore-hardheden van de ringen om te voldoen aan diverse technische eisen.
Kenmerken:
Deze ROTEX® GS producten onderscheiden zich door de modulaire constructie en het vermogen om zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen een precieze positionering te garanderen. Ze bestaan uit twee naven (aluminium of staal) en een elastomeerring die verkrijgbaar is in meerdere Shore-hardheden. Deze configuratie zorgt voor een torsiestijve koppeloverdracht en tegelijk voor effectieve trillingsdemping. Dankzij het voorspansysteem grijpen de bolvormige tanden van de ring nauwkeurig in de concave vingers van de naven, wat optimale stijfheid garandeert. De radiale montage vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, zonder dat aangrenzende onderdelen moeten worden gedemonteerd.
Merkinformatie:
KTR werd in 1886 in Rheine opgericht door Franz Tacke en richtte zich op de bouw van molens en aandrijfsystemen. Het bedrijf vestigde zich geleidelijk aan als een belangrijke speler op het gebied van mechanische aandrijvingen, met name met de ontwikkeling van de boogtandkoppeling door Albert Tacke in 1934. KTR heeft vervolgens belangrijke innovaties doorgevoerd, zoals de BoWex®, de eerste koppeling met gebogen tanden waarbij staal en kunststof werden gecombineerd, en de ROTEX®, die een industriële norm is geworden. Vandaag de dag heeft KTR 24 dochterondernemingen en werkt het samen met meer dan 90 verkooppartners over de hele wereld. Op het hoofdkantoor in Rheine werken meer dan 480 mensen en het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 1.100 mensen aan het werk. Elk jaar worden er meer dan 20.000 nieuwe producten en varianten ontwikkeld dankzij voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
Kenmerken:
Deze ROTEX® GS producten onderscheiden zich door de modulaire constructie en het vermogen om zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen een precieze positionering te garanderen. Ze bestaan uit twee naven (aluminium of staal) en een elastomeerring die verkrijgbaar is in meerdere Shore-hardheden. Deze configuratie zorgt voor een torsiestijve koppeloverdracht en tegelijk voor effectieve trillingsdemping. Dankzij het voorspansysteem grijpen de bolvormige tanden van de ring nauwkeurig in de concave vingers van de naven, wat optimale stijfheid garandeert. De radiale montage vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, zonder dat aangrenzende onderdelen moeten worden gedemonteerd.
Merkinformatie:
KTR werd in 1886 in Rheine opgericht door Franz Tacke en richtte zich op de bouw van molens en aandrijfsystemen. Het bedrijf vestigde zich geleidelijk aan als een belangrijke speler op het gebied van mechanische aandrijvingen, met name met de ontwikkeling van de boogtandkoppeling door Albert Tacke in 1934. KTR heeft vervolgens belangrijke innovaties doorgevoerd, zoals de BoWex®, de eerste koppeling met gebogen tanden waarbij staal en kunststof werden gecombineerd, en de ROTEX®, die een industriële norm is geworden. Vandaag de dag heeft KTR 24 dochterondernemingen en werkt het samen met meer dan 90 verkooppartners over de hele wereld. Op het hoofdkantoor in Rheine werken meer dan 480 mensen en het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 1.100 mensen aan het werk. Elk jaar worden er meer dan 20.000 nieuwe producten en varianten ontwikkeld dankzij voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
Sterke punten
- Spelingsvrije koppeloverdracht: dankzij nauwkeurige voorspanning.
- Modulair ontwerp: geschikt voor meerdere configuraties.
- Compensatie van verplaatsingen: effectief voor radiale, axiale en hoekverplaatsingen.
- Driedelige constructie: biedt torsiestijfheid en trillingsdemping.
- Hoogwaardige materialen: gebruik van aluminium, staal en hoogwaardig polyurethaan.
- Snelle radiale montage: demontage van apparatuur is niet nodig.
- Eenvoudig onderhoud: onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen.
- Compatibiliteit: geschikt voor servohydraulische systemen en testbanken.
- Modulair ontwerp: geschikt voor meerdere configuraties.
- Compensatie van verplaatsingen: effectief voor radiale, axiale en hoekverplaatsingen.
- Driedelige constructie: biedt torsiestijfheid en trillingsdemping.
- Hoogwaardige materialen: gebruik van aluminium, staal en hoogwaardig polyurethaan.
- Snelle radiale montage: demontage van apparatuur is niet nodig.
- Eenvoudig onderhoud: onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen.
- Compatibiliteit: geschikt voor servohydraulische systemen en testbanken.
Toepassingen
- Precisiewerktuigmachines.
- Industriële automatiseringssystemen en robots.
- Servomotoraandrijvingen.
- Motorisatie en gecontroleerde assystemen.
- Verpakking, voedingsverwerking en de medische sector.
- Testbanken en servohydraulische technologie.
- Omgevingen die spelingsvrije aandrijving en nauwkeurige positionering vereisen.
- Industriële automatiseringssystemen en robots.
- Servomotoraandrijvingen.
- Motorisatie en gecontroleerde assystemen.
- Verpakking, voedingsverwerking en de medische sector.
- Testbanken en servohydraulische technologie.
- Omgevingen die spelingsvrije aandrijving en nauwkeurige positionering vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,61 excl. BTW
/ stuk
€ 28,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden