KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM

ROTEX GS 19 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 19 GS AL 2.5 15H7
Rubix:01083278
Fabrikant:550197151550
KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM

Technische samenvatting

Typeklemring naaf
Materiaalaluminium
Maat19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typeklemring naaf
Materiaalaluminium
Maat19 mm
Naaflengte66 mm
Buitendiameter40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 32,66 excl. BTW
/ stuk
€ 39,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen