Referenties
KTR:ROTEX 19 GS AL 6.0 16H7
Rubix:01080774
Fabrikant:550190151680

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 19 KLEMRING NAAF 6.0 16MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige koppelingen die spelingvrij zijn onder voorspanning. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende hardheden van de shore resulteren in de optimale oplossing voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Hij kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, omdat hij ondanks zijn trillingsdempende eigenschappen zo torsiestijf is dat er geen compromissen hoeven te worden gesloten op het gebied van nauwkeurigheid, zelfs niet bij zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 19 mm |
| Naaflengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,52 excl. BTW
/ stuk
€ 103,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
