KTR ROTEX SPIDER GS 19 RED

ROTEX GS 19

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 19 GS 95/98 SH A
Rubix:01088590
Fabrikant:550191000002
KTR ROTEX SPIDER GS 19 RED

Technische samenvatting

Maat19
Shore-hardheid A98 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX SPIDER GS 19 RED


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Maat19
Shore-hardheid A98 Shore
Materiaalpur
Aangepaste tariefcode84839089