KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM

ROTEX GS 24 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 15H7
Rubix:01083312
Fabrikant:550247151550
KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Diameter schroefdraad15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM


De reeks ROTEX® GS van KTR biedt een uiterst nauwkeurige oplossing voor krachtoverbrenging, die ontworpen is om te voldoen aan de behoeften van veeleisende automatiserings- en positioneringssystemen. Deze driedelige elastomeerkoppelingen zorgen voor een spelingsvrije koppeloverdracht en maken tegelijk de compensatie mogelijk van radiale, axiale en hoekverplaatsingen. Dankzij het modulaire ontwerp zijn ze eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende industriële toepassingen. De verschillende naafuitvoeringen en Shore-hardheden maken ROTEX® GS servokoppelingen perfect geschikt voor dynamische systemen met servomotoren.

Kenmerken:
De ROTEX® GS koppeling bestaat uit twee naven (aluminium of staal) en een elastomeerring die beschikbaar is in vijf verschillende Shore-hardheden. De torsiestijve, driedelige constructie zorgt voor een precieze koppeloverdracht met minimale trillingen. Dankzij de mechanische voorspanning is de koppeling volledig spelingsvrij en grijpen de bolvormige tanden van de ring nauwkeurig in de concave vingers van de naven. De radiale montage vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, zonder dat aangrenzende onderdelen moeten worden gedemonteerd. Afhankelijk van de toepassing is zowel wrijvingspassing (zonder spiebaan) als mechanische verbinding (met spiebaan) mogelijk. Dankzij de geschiktheid voor hoge toerentallen is deze koppeling breed inzetbaar in de automatiseringstechniek.

Merkinformatie:
KTR werd in 1886 in Rheine opgericht door Franz Tacke en was oorspronkelijk gespecialiseerd in de bouw van molens en aandrijfsystemen. Het bedrijf vestigde zich al snel als leider in de productie van grote tandwielen, voordat het zijn expertise uitbreidde naar krachtoverbrenging. In 1934 ontwierp Albert Tacke, de zoon van de oprichter, de boogtandkoppeling, wat een belangrijke doorbraak betekende. Andere innovaties volgden, zoals de BoWex®, de eerste stalen, kunststofkoppeling met gebogen tanden, en de ROTEX®, nu een DIN-referentie. Met meer dan 20.000 productontwikkelingen en varianten per jaar heeft KTR zijn status als wereldspeler bevestigd. De groep telt nu meer dan 1.100 werknemers, 24 dochterondernemingen en meer dan 90 verkooppartners wereldwijd. Het hoofdkantoor in Rheine biedt werk aan meer dan 480 mensen. Voortdurende ontwikkeling wordt gewaarborgd door strategische investeringen, zoals de opening van een O&O-centrum en een zeer gespecialiseerde remeenheid.

Sterke punten

- Spelingsvrije koppeloverdracht: dankzij nauwkeurige voorspanning.
- Hoog modulair ontwerp: geschikt voor diverse technieken.
- Effectieve compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen.
- Torsiestijve constructie voor nauwkeurige positionering.
- Hoogwaardige materialen: gebruik van aluminium, staal en hoogwaardig polyurethaanelastomeer.
- Eenvoudige radiale montage zonder de motor of ontvanger te demonteren.- Vereenvoudigd onderhoud door snelle vervanging van de elastomeerring.
- Compatibel met dynamische servomotoren en toepassingen met hoge snelheid.

Toepassingen

- Precisiewerktuigmachines.
- Industriële automatiseringssystemen en robotica.
- Servomotoraandrijvingen in geautomatiseerde systemen.
- Lineaire motorisaties en gecontroleerde assystemen.- Productielijnen in de voedingsverwerking-, medische en verpakkingsindustrieën.
- Testbanken en testapparatuur.
- Industriële omgevingen die een stijve, nauwkeurige transmissie vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Materiaalaluminium
Diameter schroefdraad15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 45,17 excl. BTW
/ stuk
€ 54,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen