Referenties
KTR:ROTEX 38 GS 72 SH D-H-GS
Rubix:01089972
Fabrikant:550381000060

Productdetails : KTR ROTEX GS 38 STER 72SH-D-GS GRIJS
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen bestaan uit 3 delen en zijn spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Ze zijn toepasbaar overal waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, omdat ze ondanks hun trillingsdempende eigenschappen torsiestijf zijn, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Maat | 38 |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | grijs |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,93 excl. BTW
/ stuk
€ 28,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
