KTR ROTEX GS 7 AL-H NAAF 1.1 5MM

ROTEX GS 7 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 7 GS AL 1.1 5H7
Rubix:01080467
Fabrikant:550077100511
KTR ROTEX GS 7 AL-H NAAF 1.1 5MM

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat7
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 7 AL-H NAAF 1.1 5MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij hoogdynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat7
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 18,93 excl. BTW
/ stuk
€ 22,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen