TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-2 SUP/SPLIT
RS100-SUP-2 Tsubaki ANSI verbindingsschakel (splitpen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:SUPER100 2 CL CP
Rubix:01265474
Fabrikant:0143100202
EAN:8718472010220

Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-2 SUP/SPLIT
Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.De afmetingen van deze series zijn identiek aan die van ANSI G7-serie kettingen. Het speciale ontwerp van de schakelplaat uit de SUPER-serie levert uitzonderlijke prestaties. De steekgaten zijn kritisch gevormd en kogelrond en de pennen zijn doorgehard voor een grotere schokbestendigheid (25% tot 30%). SUPER Series kettingen hebben een 10% hogere treksterkte dan de vergelijkbare ANSI G7 Series kettingen. Kettingen uit de SUPER-serie kunnen worden gebruikt om de volgende grotere steekmaat van de ANSI G7-serie te vervangen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de kettingruimte beperkt is. Het meest geschikt voor gebruik bij lage snelheden - tot 50 m/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 256 g |
| Ketting | ansi super series |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Gewicht | 256 g |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Type | super serie ketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,94 excl. BTW
/ stuk
€ 47,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen