TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS10B-3 NP
RS10B-NP-3 Tsubaki BS dubbele verloopschakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS10B NP 3 2POL (P=5/8'')
Rubix:01265974
Fabrikant:0232103008
EAN:8718472264944

Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS10B-3 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Ketting | bs np chain |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 93 g |
| Diameter rol | 10,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,33 excl. BTW
/ stuk
€ 40,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen