TSUBAKI KETTING ANSI RS120-1 SUP/H

RS120-SUP-H-1 Tsubaki ANSI zware rollenketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:SUPER120H 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:01260986
Fabrikant:0144120000-M3.05
EAN:8718472011067
TSUBAKI KETTING ANSI RS120-1 SUP/H

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS120-1 SUP/H


Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.De dikte van de SUPER-H Series schakelplaten is hetzelfde als de volgende grotere steekmaat van SUPER Series kettingen. De pennen zijn ook doorgehard, waardoor een hogere treksterkte en een hogere schokweerstand worden verkregen dan bij SUPER Series kettingen. De steekgaten zijn kritisch gevormd en kogelrond. Kettingen uit de SUPER-H serie kunnen worden gebruikt ter vervanging van de eerstvolgende grotere maat ANSI standaardketting, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het meest geschikt voor gebruik bij lage snelheden - tot 50 m/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht21150 g
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Seriesuper-h
Gewicht21,15 kg
NormANSI STANDARDKETTE (SUPER-H ALS ERSATZ DER NÄCHSTGRÖSSEREN ANSI-KETTENBAUGRÖSSE)
Penlengte57,5 mm
Breukkracht min.171 kN
Plaathoogte36,2 mm
Plaattypelink
Ketting lengte3050 m
Kettingansi super-h serie
Aangepaste tariefcode73151190
€ 906,70 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 1.097,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen