TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS200-1 SUP/SPLIT
RS200-SUP-1 Tsubaki ANSI sluitschakel (splitpen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:SUPER200 1 CL CP
Rubix:01265530
Fabrikant:0143200002
EAN:8718472010596

Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS200-1 SUP/SPLIT
TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G7 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie:• Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken.• Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld.• Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen.• Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist.De afmetingen van deze ketting zijn gelijk aan die van standaard ANSI G7 kettingen. Dankzij het speciale ontwerp van de plaat in de SUPER-serie biedt deze uitzonderlijk goede prestaties. De pengaten worden nauwkeurig gevormd met het Ball Driftingproces, en de pennen zijn doorgehard voor extra vermoeiingssterkte(25% tot 30%). Kettingen in de SUPER serie bieden een10% hogere treksterkte dan dezelfde kettingmaat in de ANSI G7 serie. SUPER kettingen kunnen worden gebruikt ter vervanging van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met een beperkte inbouwruimte. Best geschikt voor lage bedrijfssnelheden (tot 50 m/min).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Ketting | ansi super series |
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
| Gewicht | 1010 g |
| Diameter rol | 39,68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,36 excl. BTW
/ stuk
€ 165,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen