PORTWEST BROEK RIS RT45 HI-VIS ORANJE MT L
RT45 - Hi-Vis broek van polykatoen RIS
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT45ORRL
Rubix:A0385861
EAN:5036108163533

Productdetails : PORTWEST BROEK RIS RT45 HI-VIS ORANJE MT L
Een traditioneel vormgegeven werkbroek van polykatoen. Twee stroken HiVisTex-tape boven de knie zorgen voor EN ISO 20471 klasse 2-certificering en voldoen aan de spoorwegspecificatie RIS-3279-TOM. Duurzame polyester/katoenen stof met Texpel-vlekbestendige afwerking.
50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. 3 zakken voor voldoende opbergruimte. Achterzak met paspel. Zijzakken. Elastische tailleband aan de achterkant voor een goede pasvorm.
Norm: EN20471_2
Type: Regular
50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. 3 zakken voor voldoende opbergruimte. Achterzak met paspel. Zijzakken. Elastische tailleband aan de achterkant voor een goede pasvorm.
Norm: EN20471_2
Type: Regular
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | zij-insteekopeningen voor kniestukken (side access pockets). |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester, 20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,53 excl. BTW
/ stuk
€ 40,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen