PORTWEST BROEK ADEMEND RIS RT61 HI-VIS ORANJE MT 4XL
RT61 - Hi-Vis ademende broek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT61ORR4XL
Rubix:A0386535
Fabrikant:RT61ORR4XL
EAN:5036108217960

Productdetails : PORTWEST BROEK ADEMEND RIS RT61 HI-VIS ORANJE MT 4XL
Deze ademende broek is ontworpen om te voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen van RIS-3279-TOM. Het kledingstuk biedt volledige waterdichte bescherming en met toegangssplitten aan de zijkant, compleet met sluitingen, kan de broek gemakkelijk over een broek worden gedragen.Waterdicht en ademend met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Snelle en gemakkelijke toegang aan de zijkant. Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort. Enkels met rits om gemakkelijk over werkschoenen te dragen. Stof met UPF waarde 50+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50x wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,36 excl. BTW
/ stuk
€ 37,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen