KIPP TRILLINGSDEMPER TYPE A RVS M8X23 H=25 K0566.030025551

Rubber-metaal-trillingsdemper staal of rvs, type A

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0566.030025551
Rubix:0999011958
EAN:4059245176892
KIPP TRILLINGSDEMPER TYPE A RVS M8X23 H=25 K0566.030025551

Technische samenvatting

Diameter30 mm
Hoogte25 mm
Typetype a
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP TRILLINGSDEMPER TYPE A RVS M8X23 H=25 K0566.030025551


Grondstof: Metaal delen staal sterkte 5.6 of rvs. Elastomeer natuurrubber, hardheid gemiddeld, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt. Rvs blank.Bestelvoorbeeld: K0566.00800855Opmerking: De rubber-metaal-trillingsdempers zijn algemeen gebruikte constructie-elementen voor elastische ophangingen. Deze worden onder andere gebruikt voor het ophangen van aggregaten, motoren, compressoren, pompen en testmachines.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking58 g
Diameter30 mm
Hoogte25 mm
Typetype a
Materiaalroestvrij staal
Land van oorsprongDE
5,08 excl. BTW
/ stuk
6,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden