Referenties
Kipp:K0573.04002055
Rubix:0999112455
EAN:4059245177691



Productdetails : KIPP TRILLINGDEMPER K0573.04002055
RUBBEREN BUFFER TYPE E M06 H=40 STAAL,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 52 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Type | type e |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen