Referenties
Kipp:K0573.04002555
Rubix:0999108001
EAN:4059245177707



Productdetails : KIPP TRILLINGSDEMPER E 40 X 25MM M8 K0573
RUBBEREN BUFFER TYPE E M06 H=40 STAAL,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 54 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Type | type e |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen