KIPP TRILLINGSDEMPER K0573.07004555 70 X 45 E/M10 55SH ZWART
Rubber-metalen buffer type E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0573.07004555
Rubix:A0672842
EAN:4059245177820



Productdetails : KIPP TRILLINGSDEMPER K0573.07004555 70 X 45 E/M10 55SH ZWART
RUBBEREN BUFFER TYPE E M06 H=40 STAAL,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 277 g |
| Diameter | 70 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Type | type e |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,43 excl. BTW
/ stuk
€ 11,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen