ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-8-8-M3-55

Rubberen buffers, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DVA.3-8-8-M3-55
Rubix:A0797738
Fabrikant:412301
EAN:4045525595620
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-8-8-M3-55

Technische samenvatting

Diameter basis8 mm
Grootte van draadm3
Lengte schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-8-8-M3-55


Rubber buffers GN 351 zijn geschikt voor de elastische montage van machine-eenheden zoals motoren, compressoren en pompen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis8 mm
Grootte van draadm3
Lengte schroefdraad8 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
€ 1,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen