Referenties
Elesa+Ganter:DVA.1-30-15-M8-20-55
Rubix:A0797890
Fabrikant:411281
EAN:4045525596344





Technische samenvatting
| Diameter basis | 30 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 15 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.1-30-15-M8-20-55
Rubber buffers GN 351 zijn geschikt voor de elastische montage van machine-eenheden zoals motoren, compressoren en pompen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 30 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 15 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen