ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.2-50-40-M10-28-55

Rubberen buffers, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DVA.2-50-40-M10-28-55
Rubix:A0797802
Fabrikant:412001
EAN:4045525596115
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.2-50-40-M10-28-55

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.2-50-40-M10-28-55


Rubberen buffers GN 351 zijn geschikt voor de elastische montage van machine-eenheden zoals motoren, compressoren en pompen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad40 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen