GISS RUIMZICHTBRIL G-PROGUARD PLUS - 840368
Ruimzichtbril G-PROGUARD PLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:840368
Rubix:22160030
EAN:3660338056277


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS RUIMZICHTBRIL G-PROGUARD PLUS - 840368
Norm : EN166-EN 170
Oogbescherming die is vervaardigd volgens een bi-inspuitingsprocedé voor een
goede weerstand en hoog draagcomfort. Montuur van polypropeen en TPE, lens van
polycarbonaat.
In lengte verstelbaar koord, kan worden gebogen. Gewicht: 86 g
TOEPASSINGEN
Chemie, laboratoria, omgevingen waar het risico op spatten van vloeistoffen aanwezig
is, openbare werken, landbouw, schildersbedrijven, enz.
VOORDELEN
Kraswerend en beslaat niet. Aangepast voor het dragen van een corrigerende bril,
geschikt om te dragen met gasmasker.
Oogbescherming die is vervaardigd volgens een bi-inspuitingsprocedé voor een
goede weerstand en hoog draagcomfort. Montuur van polypropeen en TPE, lens van
polycarbonaat.
In lengte verstelbaar koord, kan worden gebogen. Gewicht: 86 g
TOEPASSINGEN
Chemie, laboratoria, omgevingen waar het risico op spatten van vloeistoffen aanwezig
is, openbare werken, landbouw, schildersbedrijven, enz.
VOORDELEN
Kraswerend en beslaat niet. Aangepast voor het dragen van een corrigerende bril,
geschikt om te dragen met gasmasker.
Sterke punten
Dankzij de twee ingespoten materialen kan een
hoog comfort zonder drukproblemen worden
gegarandeerd, zelfs bij dragen gedurende een
langere periode
hoog comfort zonder drukproblemen worden
gegarandeerd, zelfs bij dragen gedurende een
langere periode
Toepassingen
• Chemistry, laboratory, environments with liquid splashing hazards, Building and construction,agriculture, painting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Gewicht | 86 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden