GISS RUIMZICHTBRIL G-PROGUARD - 840366
Ruimzichtbril G-PROGUARD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:840366
Rubix:22160026
EAN:3660338056260





Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS RUIMZICHTBRIL G-PROGUARD - 840366
De GISS G-PROGUARD ruimzichtbril biedt een complete oogbeschermingsoplossing voor professionals die werken in risicovolle omgevingen. Deze bril combineert comfort, veiligheid en compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, en vormt een doeltreffende barrière tegen vloeistofspatten, chemicaliën en fijne deeltjes.
Kenmerken:
De G-PROGUARD is uitgerust met een flexibel PVC-montuur dat zich perfect aanpast aan de gezichtscontouren en daardoor een optimaal draagcomfort biedt, zelfs bij langdurig gebruik. Het systeem van indirecte ventilatie beperkt de vorming van condens en garandeert tegelijkertijd een goede luchtcirculatie. De kleurloze polycarbonaatlenzen zijn zeer slagvast en zorgen voor een helder zicht. De verstelbare elastische hoofdband biedt een persoonlijke pasvorm voor alle gezichtsvormen. Deze ruimzichtbril is bovendien compatibel met een correctiebril en ademhalingsmaskers.
Specificaties:
• Lenskleur: kleurloos
• Lensmateriaal: polycarbonaat
• Montuur: soepel PVC
• Ventilatie: indirect systeem
• Hoofdband: verstelbaar elastiek
• Lenscoating: krasbestendig en anticondens
• Compatibiliteit: geschikt voor gebruik met een correctiebril en ademhalingsmaskers
Normen:
• EN 166: Europese norm die de algemene vereisten voor oogbescherming vastlegt, inclusief slagvastheid, bescherming tegen vloeistofspatten en krasbestendigheid.
• EN 170: norm voor bescherming tegen ultraviolette straling, ideaal voor gebruik in omgevingen met blootstelling aan UV-licht.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
De G-PROGUARD is uitgerust met een flexibel PVC-montuur dat zich perfect aanpast aan de gezichtscontouren en daardoor een optimaal draagcomfort biedt, zelfs bij langdurig gebruik. Het systeem van indirecte ventilatie beperkt de vorming van condens en garandeert tegelijkertijd een goede luchtcirculatie. De kleurloze polycarbonaatlenzen zijn zeer slagvast en zorgen voor een helder zicht. De verstelbare elastische hoofdband biedt een persoonlijke pasvorm voor alle gezichtsvormen. Deze ruimzichtbril is bovendien compatibel met een correctiebril en ademhalingsmaskers.
Specificaties:
• Lenskleur: kleurloos
• Lensmateriaal: polycarbonaat
• Montuur: soepel PVC
• Ventilatie: indirect systeem
• Hoofdband: verstelbaar elastiek
• Lenscoating: krasbestendig en anticondens
• Compatibiliteit: geschikt voor gebruik met een correctiebril en ademhalingsmaskers
Normen:
• EN 166: Europese norm die de algemene vereisten voor oogbescherming vastlegt, inclusief slagvastheid, bescherming tegen vloeistofspatten en krasbestendigheid.
• EN 170: norm voor bescherming tegen ultraviolette straling, ideaal voor gebruik in omgevingen met blootstelling aan UV-licht.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Compatibel met een correctiebril en ademhalingsmaskers
• Extra draagcomfort dankzij het soepele PVC-montuur
• Indirect ventilatiesysteem ter beperking van condensvorming
• Lenzen met kras- en anticondenscoating
• Extra draagcomfort dankzij het soepele PVC-montuur
• Indirect ventilatiesysteem ter beperking van condensvorming
• Lenzen met kras- en anticondenscoating
Toepassingen
• De chemische industrie (hantering van gevaarlijke stoffen)
• Laboratoria (risico op vloeistofspatten)
• De bouwsector (stoffige of vochtige omgevingen)
• Landbouw (toepassing van fytosanitaire producten)
• Schilderwerk (aërosolen en oplosmiddelen)
• Laboratoria (risico op vloeistofspatten)
• De bouwsector (stoffige of vochtige omgevingen)
• Landbouw (toepassing van fytosanitaire producten)
• Schilderwerk (aërosolen en oplosmiddelen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Gewicht | 109,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden