Referenties
Atlas:39900-46
Rubix:A0792582
EAN:4043692461304

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN RUNNER 295 ESD LG S3 W10 MT 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,94 excl. BTW
/ paar
€ 133,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen