RUST-OLEUM MARKEERSPRAY 2855 FLUORESCEREND ORANJE 500ML

Rust-Oleum® economische spotmarkeerverf spuitbussen 2800 - 500 ml

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:2855
Rubix:07082274
EAN:8715743018077
RUST-OLEUM MARKEERSPRAY 2855 FLUORESCEREND ORANJE 500ML

Technische samenvatting

Inhoud500 ml
Kleurroze
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM MARKEERSPRAY 2855 FLUORESCEREND ORANJE 500ML


Rust-Oleum® economische spotmarkeerverf spuitbussen 2800-500 ml - de markeerverf van Rust-Oleum is een snel drogende, kwaliteitsverf voor het professioneel markeren bij openbare werken, bouwplaatsen en industriële werkplaatsen, die zich hecht aan velerlei ondergronden. Met het 360°-ventiel, kan de spray worden gebruikt in alle richtingen.

Sterke punten

De markeerspray van Rust-Oleum is een sneldrogende, kwalitatief hoogwaardige verf voor het professioneel aanbrengen van markeringen in openbare werken, bouwplaatsen, industriële werkplaatsen, die zich hecht aan de meeste ondergronden. Met het 360°-ventiel, kan de spray worden gebruikt in alle richtingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x235 mm
Logistiek gewicht512 g
Inhoud500 ml
Kleurroze
9,86 excl. BTW
/ stuk
11,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur