SPARTEX RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE 2,5X350 (47ST) 853724
Rutiel basische RVS elektrode
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853724
Rubix:24500252
EAN:3660338097485


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Verpakking | 1 kg |
| Norm | iso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE 2,5X350 (47ST) 853724
ISO 3581-A-norm: E 19 12 3 LR 32
RVS 316L-elektrode gebruikt voor het lassen van austenietstaal type 18/8/3. Uitstekend bestand tegen corrosie. Type voeding. Zachte fusie en goede loskoming van de slak. Bekleding die slechts heel weinig vocht opneemt. Geleidingsspanning: =+ ~70 V.
TOEPASSINGEN: Kuipen, leidingen, warmtewisselaars, voedingsindustrie, chemische en petrochemische industrie
RVS 316L-elektrode gebruikt voor het lassen van austenietstaal type 18/8/3. Uitstekend bestand tegen corrosie. Type voeding. Zachte fusie en goede loskoming van de slak. Bekleding die slechts heel weinig vocht opneemt. Geleidingsspanning: =+ ~70 V.
TOEPASSINGEN: Kuipen, leidingen, warmtewisselaars, voedingsindustrie, chemische en petrochemische industrie
Toepassingen
• Tanks, piping, exchangers, food industry, chemical and petrochemical industry
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 1 kg |
| Norm | iso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 47 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,74 excl. BTW
/ pak
€ 81,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden